ノーブランド
ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ クランプハーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
71722047
品番
CAT-12-CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
油止め
材質
鉄
寸法H(mm)
13.5
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
71
寸法E(mm)
25
寸法C(mm)
51
寸法M(mm)
M10×1.5(40L)
寸法G(mm)
20
寸法A2(Φmm)
34.5
寸法A1(Φmm)
41.5
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。