ノーブランド
ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ クランプハーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
71722065
品番
CAT-20-CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
油止め
材質
鉄
寸法H(mm)
14.5
寸法F(mm)
78
寸法D(mm)
95
寸法E(mm)
33
寸法C(mm)
67.5
寸法M(mm)
M14×2.0(45L)
寸法G(mm)
27
寸法A2(Φmm)
46
寸法A1(Φmm)
54
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。