ノーブランド
ブラインド スプリットフランジ SAEスタンダードタイプ セット品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
71722099
品番
SSF-12-MPCB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
油止め
材質
鉄
寸法H(mm)
6
寸法F(mm)
52
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
48
寸法P(mm)
52
寸法M(mm)
M10×1.5(30L)
寸法N(mm)
65
寸法O(mm)
24
寸法I(mm)
31.5
寸法J(mm)
7
寸法G(mm)
14.5
寸法K(mm)
48
寸法Q(mm)
3
寸法R(mm)
11
材質(Oリング)
NBR
寸法A2(Φmm)
31
寸法A1(Φmm)
38
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。