ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード71722485品番HSF-24-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
用途
油止め
材質寸法P(mm)94寸法N(mm)112寸法O(mm)38寸法K(mm)80寸法Q(mm)4寸法R(mm)17
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする