プラスライフ
プラスライフの 一般・作業マスク
プラスライフの 汎用マスク
プラスライフの プリーツ型 汎用マスク
トラベルセット マスク(個包装マスク5枚+マスクケース)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71725590
品番
PL-MST03TRVL02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
マスク本体:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリウレタン、ノーズフィット:ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
30