AD 14S=R3/8 DIN 変換アダプタ ノーブランド 71725757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD 14S=R3/8 DIN 変換アダプタ ノーブランド 71725757
AD 14S=R3/8 DIN 変換アダプタ ノーブランド 71725757
AD 14S=R3/8 DIN 変換アダプタ ノーブランド 71725757
AD 14S=R3/8 DIN 変換アダプタ ノーブランド 71725757

DIN 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法P(Φmm)14注文コード71725757品番AD 14S=R3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
用途
DIN金具の油圧ホースからの接続などに
材質寸法L(mm)42六角対辺(mm)【X】27、【Y】19ねじ規格【T1】M22×1.5、【T2】R3/8寸法P(Φmm)14
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする