※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
DIN 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法P(Φmm)
25
注文コード
71725791
品番
AD 25S=R3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法P
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
DIN金具の油圧ホースからの接続などに
材質
鉄
寸法L(mm)
58
六角対辺(mm)
【X】46、【Y】36
ねじ規格
【T1】M36×2.0、【T2】R3/4
寸法P(Φmm)
25
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。