F-22L DIN ニップル ノーブランド 71725800

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-22L DIN ニップル ノーブランド 71725800
F-22L DIN ニップル ノーブランド 71725800

DIN ニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード71725800品番F-22L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
用途
DIN金具の油圧ホースの接続などに
材質六角対辺(mm)【SW】32寸法(Φmm)【d1・d2】22ねじ規格【両側】M30×2.0
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする