P-10S DIN オスプラグ ノーブランド 71726141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-10S DIN オスプラグ ノーブランド 71726141
P-10S DIN オスプラグ ノーブランド 71726141

DIN オスプラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個径(Φ)10注文コード71726141品番P-10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質径(Φ)10六角対辺(mm)【SW】19ねじ規格M18×1.5
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする