P-14S DIN オスプラグ ノーブランド 71726159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-14S DIN オスプラグ ノーブランド 71726159
P-14S DIN オスプラグ ノーブランド 71726159

DIN オスプラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個径(Φ)14注文コード71726159品番P-14S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質径(Φ)14六角対辺(mm)【SW】24ねじ規格M22×1.5
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする