ポッシュリビング
ポッシュリビングの 内装商品
ポッシュリビングの 棚柱・棚受
ポッシュリビングの 棚受
ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
サイズ
S
注文コード
71726351
品番
64145
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ穴のサイズや位置を厳選し、DIY初心者でも取り付けやすいように設計。ブラック塗装がサビに強く、アンティークな風合いを長く楽しめます。ビギナーからベテランまで満足できるアイテムです。
材質
キャストアイアン
質量(kg)
0.125
色
ブラック
サイズ
S
耐荷重(kg)
5
寸法(cm)
穴to穴1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2.5×12×9.5