ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) サイズM 注文コード71726360 品番64146
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ネジ穴のサイズや位置を厳選し、DIY初心者でも取り付けやすいように設計。ブラック塗装がサビに強く、アンティークな風合いを長く楽しめます。ビギナーからベテランまで満足できるアイテムです。

材質キャストアイアン 質量(kg)0.375 ブラック サイズM 耐荷重(kg)5 寸法(cm)穴to穴2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×18×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする