ポッシュリビング
ポッシュリビングの 内装商品
ポッシュリビングの 棚柱・棚受
ポッシュリビングの 棚受
ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
71726369
品番
64147
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ穴のサイズや位置を厳選し、DIY初心者でも取り付けやすいように設計。ブラック塗装がサビに強く、アンティークな風合いを長く楽しめます。ビギナーからベテランまで満足できるアイテムです。
材質
キャストアイアン
質量(kg)
0.54
色
ブラック
サイズ
L
耐荷重(kg)
5
寸法(cm)
穴to穴2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.5×23.5×18.5