ポッシュリビング
ポッシュリビングの 内装商品
ポッシュリビングの 棚柱・棚受
ポッシュリビングの 棚受
ブラケット ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
71726405
品番
64151
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
簡単なDIYで、カフェやショップのようなインテリアを実現できます。
材質
キャストアイアン
質量(kg)
0.275
色
ブラック
耐荷重(kg)
5
寸法(cm)
穴to穴2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.5×21.2×8.5