ブラケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 耐荷重(kg)8 注文コード71726466 品番64157
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は耐荷重・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

古典の美しさと現代の実用性が調和して、日常の中で心地よさを生み出します。シンプルですが、曲線美とディテールの細かさが、鋳造ならではの良さ。軽量でシンプルなアルミは、茶色い錆が出ないので経年劣化にも強い素材です。

材質アルミニウム 質量(kg)0.1 ネイキッド サイズM 耐荷重(kg)8 寸法(cm)穴to穴2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×18×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする