ティッシュケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71726816 品番 64175
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

使う場所やスタイルに合わせて、置き型、壁掛け、天付けの3WAYで使えるアイアン製ティッシュケース。ハンドペーパーや大判サイズにも対応し、パッケージ箱、ビニールどちらも使用可能。取り出し口の中央が広がっているので、スムーズに取り出せます。

材質アイアン 質量(kg)1.135 ブラック 寸法(cm)穴to穴7.5/7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×8×15 寸法(幅W×高さH)(cm)ペーパー出口:23×3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする