画像準備中

エポニックス#20 上塗

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード71727550 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

耐酸性、耐アルカリ性等の耐薬品性及びガソリン、灯油等の耐油性にすぐれている。
耐水性、耐海水性等の防食性にすぐれている。
エアレス塗装時の作業性にすぐれ厚塗り塗装が可能である。

仕様2液性 青磁色 マンセル値 7.5G6.5/4 荷姿主剤:3.4kg 硬化剤:0.6kg 密度(23℃)塗料1.37(白、淡彩色) 希釈剤エポニックスシンナーB 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 光沢五分つや 危険物の性状非水溶性
注意
※使用上の注意
※被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
※使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。
※混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮 しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。
※主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
※余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。
※規定範囲内で塗り重ねを終わるようにすること。
※尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて調整してから塗装すること。
※希釈には必ずエポニックスシンナーB、同夏型、同真夏型のいずれかを使用すること。
※塗装終了後の使用機器は直ちにシンナー で十分に洗浄する。
※一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする