用途熱収縮チューブの加工・板材や塩ビパイプ等の曲げ加工・シュリンクフィルムの収縮・熱硬化性塗料やパテの乾燥・塗装や接着剤・シール剥がし・電子部品の取り外し等に使用することができます。
付属品温度調節機能付きヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、ヘラ型ノズル×1 、スクレーパー×1 、スクレーパー固定具×1 、収納ケース×1 取扱説明書×1
質量(kg)0.77
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)(送風)0.8 (熱風)14.7
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)(送風)80 (熱風)1,450
吐出し量(L/min)約250〜500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250×85×215
定格時間(分)20
使用環境温度(℃)0〜40
風量調整8段階
熱風温度(℃)(送風)約50/(熱風)約50〜550
温度表示方式デジタル表示