POTENZA RE-71RZ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71728749 品番 PSR17929
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ストリート最速を追求!
速さへのこだわりを、次のステージへ進化させたリアルスポーツPOTENZA
路面を掴み、心を解き放つ
異次元の「オン・ザ・レール感」
ドライバーの感性を刺激するレスポンスと、ねばり強いグリップ力が、コーナーを意のままに描き切る快感へ誘う。
1.2%の最速ラップタイム短縮
1.2%の最速ラップ短縮が証明する、ストリートラジアル史上最速への飽くなき追求。
勝つためのドライグリップが、あなたとクルマの限界を引き上げる。
速さと耐久性、高次元の両立へ
ハイグリップでありながら、サーキット摩耗ライフを向上。
サーキットアタックを繰り返す情熱に応える、タフなパフォーマンスをあなたへ。

用途タイヤ・足回り 本数1本 タイヤサイズ165/50 R15 タイヤ幅(mm)165 リム径(inch)15 偏平率(%)50
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。

※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする