POTENZA Adrenalin RE-005

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71729327 品番 PSR80142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

幅広い車種に対応
走る歓びをもっと身近に感じられる、カジュアルスポーツPOTENZA
意のままに操る、
カジュアルスポーツPOTENZA
コーナリング走行時の横力に対しても接地圧を適正化。
シャープな初期応答によりクルマとの一体感を高め、日常のドライブシーンであなたの感性を解き放つ。
雨の日も、スポーツを諦めない。
Adrenalin RE005専用コンパウンドと高い排水性で、濡れた路面でも確かなグリップ力を発揮。
天候を問わず、走りを楽しむあなたの相棒。
走る歓びと、環境性能を両立
新世代のカジュアルスポーツ。
走りを妥協せず、日常のドライブシーンを彩る。

用途タイヤ・足回り 本数1本 タイヤサイズ195/55 R15 タイヤ幅(mm)195 リム径(inch)15 偏平率(%)55
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。

※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする