画像準備中

FINESSA HB01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ155/65 R14 リム径(inch)14 タイヤ幅(mm)155 注文コード71729747 品番PSR18341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はタイヤサイズ・リム径・タイヤ幅など55種類から選べます 他の種類を見る

新品時から摩耗時まで雨の日でもしっかり止まる・曲がる、ゆるがない安心感
FINESSAなら、タイヤがすり減っても雨の日のあらゆるシーンでしっかり ”止まる・曲がる” を実現。
家族を乗せるから、FINESSAでゆるがない安心感を。
1.安全性能
雨の日でも高いグリップ性能を発揮
『スプラッシュラグ』
ラグ溝の溝幅を接地端に向けて広くすることで、排水性が向上。
排水性を上げたことで濡れた路面でのブレーキやコーナリングがより安全に
『スクエアグルーヴ』
主溝の断面の角度をより直角に近づけることで、すり減った後でも高い排水性を維持。
摩耗後も高いウェット性能が続くので、雨の日の安心感が長持ち
2.快適性能
より静かで快適な車内空間を実現
『スリットサイレンサー』
主溝とラグ溝をつなぐことでパタンノイズを低減。
車内が静かになり 後部座席との会話もスムーズに
3.基本性能
『新技術搭載によりさらに性能が向上』
3D-M字サイプII
サイプの断面途中を3次元のM字型の切れ込みに加工。
接地圧がより均一になることで、高いブレーキ性能や耐摩耗性を実現。

用途タイヤ・足回り 本数1本 タイヤサイズ155/65 R14 タイヤ幅(mm)155 リム径(inch)14 グリーン購入法適合 偏平率(%)65
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。

※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする