AR20(K)-D Series レギュレータ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個排気機構リリーフタイプ注文コード71730648品番AR20K-02H-R-D
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

操作しやすいハンドル形状
選べる圧力計

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ハンドル形状下向き流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする