画像準備中

ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード71731059 品番SF-50W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

400MPa級及び490MPa級W仕様耐候性鋼(SMA400W、490Wなど)用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
水素量が極めて低く、耐割れ性が良好です。
溶接作業性も良好で、特に水平すみ肉溶接のビード形状及びスラグのはく離性が優れています。

成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.04% / Si:0.35% / Mn:0.80% / P:0.015% / S:0.008% / Cu:0.34% / Cr:0.47% / Ni:0.44% ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z 3320 T49J0T1-1CA-NCC1-UH5該当 伸び(%)26 引張強度(MPa)580 耐圧力(MPa)500 吸収エネルギー(J)100(0℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする