軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20kg)棒径(Φmm)3.2注文コード71731086品番S-16V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。
すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。
溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。

用途
造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接
成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.53% / Mn:0.84% / P:0.014% / S:0.011%棒長(mm)400JIS規格Z 3211 E4340-U棒径(Φmm)3.2伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440電流範囲(A)立向下進:100~170吸収エネルギー(J)170(0℃)
注意
※溶接棒は使用前に300~350℃で約60分乾燥してください。
※下進溶接は溶接棒先端を軽く母材に接触させるようにし、溶接棒に対して40~80°の運棒角度でストレート運棒で溶接してください。
※ブローホールあるいはピットの発生を防止するために、アーク発生の際はバックステップ運棒を採用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする