画像準備中

無線機用ホルスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71732608 品番101418
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ほぼ全ての一般的な無線機に適合します。シンプルな設計により使いやすさを実現し、操作部への完全なアクセスを可能にします。伸縮ミニコイル状ツールランヤードとの併用を想定し、ベルトやハーネスに取り付け可能です。多機能な背面マウントシステムにより、ハーネスやベルトへの垂直・水平どちらの取り付けも可能です。現場で最も落下しやすいアイテムの一つである無線機用のホルスターです。

長さ(mm)120 幅(mm)60 奥行(mm)40 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)1
注意
※最大ランヤード長さ1.2m以内でお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする