マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの マスターリンク
マスターリンク MF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
5.4
注文コード
71732888
品番
MF-108-10 V2
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG,ダブルグラブCGDとあわせてご使用ください。
質量(kg)
0.8
寸法L(mm)
140
使用荷重(t)
5.4
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。