曜日別特売
DNMG150412-SM T6225 チップ DNMG-SM タンガロイ 71733238

代表画像

DNMG150412-SM T6225 チップ DNMG-SM タンガロイ 71733238
DNMG150412-SM T6225 チップ DNMG-SM タンガロイ 71733238

チップ DNMG-SM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)1.2注文コード71733238品番DNMG150412-SM T6225
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
形状ひし形穴付55度寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする