代表画像
タンガロイ
チップ VNMG-SM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
71733491
品番
VNMG160408-SM T6225
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
ひし形穴付35°
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
コーティング
T6225
寸法ap(mm)
(max)4、(min)0.5
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
ネガティブタイプ
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.2