代表画像

C4-D40-L288-7D-C 防振機構付きPSCアダプタ C-D**-L***-9D-C タンガロイ 71733640 C4-D40-L288-7D-C 防振機構付きPSCアダプタ C-D**-L***-9D-C タンガロイ 71733640

防振機構付きPSCアダプタ C-D**-L***-9D-C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法DCONMS(mm)40 寸法LPR(mm)288 注文コード71733640 品番C4-D40-L288-7D-C
参考基準価格(税別)¥312,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は寸法DCONMS・寸法LPRなど9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Fig.:1●Tool:S40 材質Steel 質量(kg)3.42 寸法LB(mm)288 寸法BD(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCONMS(mm)40 寸法LPR(mm)288 寸法DCONWS(mm)40 寸法SSC4 CSPTRUE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする