代表画像

C5-D32-L288-9D-C 防振機構付きPSCアダプタ C-D**-L***-9D-C タンガロイ 71733658 C5-D32-L288-9D-C 防振機構付きPSCアダプタ C-D**-L***-9D-C タンガロイ 71733658

防振機構付きPSCアダプタ C-D**-L***-9D-C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法DCONMS(mm)50 寸法LPR(mm)288 注文コード71733658 品番C5-D32-L288-9D-C
参考基準価格(税別)¥411,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は寸法DCONMS・寸法LPRなど9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Fig.:1●Tool:S32 材質Steel 質量(kg)2.4 寸法LB(mm)261 寸法BD(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCONMS(mm)50 寸法LPR(mm)288 寸法DCONWS(mm)32 寸法SSC5 CSPTRUE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする