代表画像
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリング用アダプタ
防振機構付きPSCアダプタ C-D**-L***-9D-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法DCONMS(mm)
63
寸法LPR(mm)
568
注文コード
71733701
品番
C6-D60-L568-9D-R-C
参考基準価格(税別)
¥721,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS・寸法LPR
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Fig.:2●Tool:S40 R
材質
Steel
質量(kg)
12.2
寸法LB(mm)
545
寸法BD(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
63
寸法LPR(mm)
568
寸法DCONWS(mm)
40
寸法SS
C6
CSP
TRUE