曜日別特売
LPM-KG-102-B ライト写真台紙/KG判/タテ/ネイビーブルー ナカバヤシ 71735207

LPM-KG-102-B ライト写真台紙/KG判/タテ/ネイビーブルー ナカバヤシ 71735207
LPM-KG-102-B ライト写真台紙/KG判/タテ/ネイビーブルー ナカバヤシ 71735207
LPM-KG-102-B ライト写真台紙/KG判/タテ/ネイビーブルー ナカバヤシ 71735207
LPM-KG-102-B ライト写真台紙/KG判/タテ/ネイビーブルー ナカバヤシ 71735207
LPM-KG-102-B ライト写真台紙/KG判/タテ/ネイビーブルー ナカバヤシ 71735207
LPM-KG-102-B ライト写真台紙/KG判/タテ/ネイビーブルー ナカバヤシ 71735207
LPM-KG-102-B ライト写真台紙/KG判/タテ/ネイビーブルー ナカバヤシ 71735207
LPM-KG-102-B ライト写真台紙/KG判/タテ/ネイビーブルー ナカバヤシ 71735207
LPM-KG-102-B ライト写真台紙/KG判/タテ/ネイビーブルー ナカバヤシ 71735207
LPM-KG-102-B ライト写真台紙/KG判/タテ/ネイビーブルー ナカバヤシ 71735207
LPM-KG-102-B ライト写真台紙/KG判/タテ/ネイビーブルー ナカバヤシ 71735207
LPM-KG-102-B ライト写真台紙/KG判/タテ/ネイビーブルー ナカバヤシ 71735207
LPM-KG-102-B ライト写真台紙/KG判/タテ/ネイビーブルー ナカバヤシ 71735207
LPM-KG-102-B ライト写真台紙/KG判/タテ/ネイビーブルー ナカバヤシ 71735207

ライト写真台紙/KG判/タテ/ネイビーブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
71735207
品番
LPM-KG-102-B
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

写真1枚とメッセージを贈るのにちょうどいい二つ折りの写真台紙です。
のりやテープを使わず、切れ込みに写真を差し込むだけで仕上がります。
お宮参り・七五三・入学式・成人式・結婚式・お葬式など、さまざまなシーンでお使いいただけます。

用途
手軽に贈れる写真台紙
ネイビーブルー
材質(本体)
本体質量(g)
20
寸法(縦×横)(mm)
172×244(開いた状態)
用紙寸法(mm)
収納:タテ152×ヨコ102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする