RC-10AMX(W) マイコンジャー炊飯器 東芝 71736291

RC-10AMX(W) マイコンジャー炊飯器 東芝 71736291
RC-10AMX(W) マイコンジャー炊飯器 東芝 71736291
RC-10AMX(W) マイコンジャー炊飯器 東芝 71736291

マイコンジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
ミルキーホワイト
内容量1台注文コード71736291品番RC-10AMX(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シンプルで使いやすいマイコンタイプのジャー炊飯器。高火力でふっくら炊き上げる「本かまど」コースを搭載。3通りの炊き分けから料理や好みにあわせた食感が選べます。また、急いでいる時に便利な早炊きや、味がしみ込んだ炊込みご飯、からだに嬉しい雑穀米など便利なコースを搭載。

付属品しゃもじ、計量カップ仕様【内釜】釜厚さ:1.7mm / 外面:銅色コート質量(kg)3.5ミルキーホワイト消費電力(W)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×324×216モードオススメ炊飯コース:本かまど、食感炊き分け:本かまど3通り、早炊き、炊込み/無洗米消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:149.8(早炊き)、1時間あたりの保温時:19(早炊き)年間消費電力量(kWh/年)81.7 区分:F省エネ基準達成率(%)100%(エコ炊飯)最大炊飯量5.5合(1L)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする