ドアクローザ 3000シリーズ Grade1 パラレル型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71738795 品番 B3000PV G1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

従来品(JIS Grade2規格品)よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します
強い閉じ力性能を持ちながら、従来品(JIS Grade2規格品)より高効率な開閉を実現しました
JISの試験方法で求められるGrade1規準50万回の耐久性と、ディレードアクション、バックチェック、トルク調整機能を標準装備

仕様ディレードアクション、バックチェック、トルク調整付 シルバー タイプパラレル型 勝手左右兼用 適合扉高さ(mm)2100〜2400 ストップストップなし 適合扉幅(mm)900〜1200 適合扉質量(kg)25〜120
注意
※全機種とも左右勝手共用です
※スタンダード型とパラレル型では本体がことなります。
※画像は代表画像となります。寸法等詳細はメーカーサイトよりご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする