充電式バリカン雑草クリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71739931 品番FW-1000
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

押すだけで草刈りができる、掃除機ような雑草クリーナーです。
前後に押すだけで草刈りができる掃除機感覚の草刈り機です。
本体を左右に振る動作がないためラクに作業ができます。
刃幅350mmで効率よく草刈りができます。
後ろ側にも刃が付いているため引いた時も刈れます。
安全ガード付きで足のケガも防ぎ、建物も傷つけず、刈り高の調整機能も付いています。

用途18Vバッテリー使用の充電式草刈り機。 付属品可動刃ケース 仕様大型タイヤ付 材質ABS樹脂、PP樹脂、ナイロングラスファイバー樹脂、エラストマー樹脂、アルミ、高炭素鋼 連続使用時間(分)25 充電時間(分)80 最大切断径(Φmm)12 ポール1.01m〜1.36mまで伸縮自在

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする