画像準備中

ファームフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71740816 品番NT-FHO-100
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤ吊りが困難な大型作品の展示や、ピクチャーレールのついていないロビーやホ-ル等の壁面に絵画作品を掛けるためのフックです。長穴を用いて仮止めができるので、壁に複数の穴を開けることなく高さの微調整をすることができます。壁の材質としては石こうボードを除く木やコンクリ-ト等に適しています。

材質ステンレス 寸法(mm)100×35 推奨ねじ径ステンタッピングトラス:4.0mm、ステン木ネジ丸皿:3.1mm 推奨荷重150kg

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする