銀鱗スーパーストロング トーナメンターMK1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●号柄(号):2.5●釣種:磯・筏 注文コード71741130 品番2.5号
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

歴戦のトーナメンターがかつて愛用した東レの高強力道糸「銀鱗SSトーナメンターSE」がマーキングカラーをまとい刷新。クリアカラーをベースに、蛍光イエローxブラック、マーキングを部分的に施すことで、視認性が格段に向上。ラインメンディングはもちろん、ラインが走るアタリも敏感に感知できるよう使用感アップ。ハリを残しつつも硬すぎない風合いで操作性も向上。様々な釣法に対応する。水面直下を漂うセミサスペンド仕様。

仕様●号柄(号):2.5●釣種:磯・筏 材質ナイロン 長さ(m)150 ライン色クリアx蛍光イエローxブラックマーキング 標準直径(mm)0.26
注意
※画像は代表画像です、記載の号柄・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする