銀鱗スーパーストロング ブラックマスターMK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●号柄(号):3●釣種:磯・筏 注文コード71741191 品番3号
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

銀鱗SSブラックマスターエクストラの高い操作性をそのままに、より視認性を向上させたマーキングカラーモデル。ベースの「ライムグリーン」カラーは逆光時でも見やすく、ブラックマーキングがベースカラーを際立たせ、より視認性が向上。高操作性+高視認性でラインメンディングが容易となり、微細なアタリも捉えることができる。馴染みがよく二枚潮・スベリ潮を突破できるサスペンド仕様。

仕様●号柄(号):3●釣種:磯・筏 材質ナイロン 長さ(m)150 ライン色ライムグリーンxブラックマーキング 標準直径(mm)0.285
注意
※画像は代表画像です、記載の号柄・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする