エンジン刈払機(新赤)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71741385 品番MK270ST-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Meikiエンジン搭載の安心の日本製刈払機です。
Meikiエンジン25.6cc(日本製)、ミラクルスタート採用により始動性も抜群です。
スロットルはツインレバーを採用、操作性も優れています。
軽い力で引けることによる始動性の向上を実現しました。
クラッチケース側に防振ダンパーを搭載、作業者の負担を軽減します。

用途庭、畦などの草刈り。 付属品ハンドルLセット、飛散防護カバー、収納袋、工具(8×10スパナ、4mmLレンチ、13×19+ボックスレンチ)、保護メガネ、刈刃(チップソー10インチ40P)、移動用カバー、シングルバンド 仕様スロットルレバー:ツインレバー、搭載エンジン:TBE27(排気量:25.6cc) 質量(kg)5.0(本体のみ、付属品含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1770×454×601 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合燃料(ガソリン+2サイクル用オイル(FC級))50:1 燃料タンク容量(L)0.6 始動方式リコイルスタータ方式(コイルダンパー式) トップカバー赤(MeikiPOWERロゴ)
注意
※重量には、飛散防護カバー、チップソー・バンドは含まれていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする