StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 2m, 青, アルミマイラーテープ,編組付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741471 品番NLBL-2M-CAT8-PATCH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

StarTech.comのCat 8イーサネットケーブルは、信頼性と効率のために設計されており、このケーブルは、最小限の信号損失で安定したネットワーク接続を保証します。頑丈な構造と難燃性のジャケットが安全性と耐久性を高め、住宅、工業、狭い場所などさまざまな環境に適しています。スナッグレス・デザインにより、取り付けは簡単で、ケーブルは頻繁な使用に耐えるように作られています。
終端処理=終端処理済み
シールド構造=アルミマイラーテープ、編組付き
コネクタ1=RJ45、オス/メス=オス、コネクタ1方向=ライトアングル
コネクタ2=RJ45、オス/メス=オス

【ジャケット】青 タイプ【サブタイプ】パッチコード、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル 呼び径(mm)5.6 規格Cat8 シリーズNLBL ケーブル長(m)2 構造【シールド】S/FTP シールドスクリーン付き 導体固体 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 通信規格IEEE 802.3ba 40GBASE T、TIA/EIA T568B 動作温度範囲(℃)0〜50 材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン 耐火等級LSZH(低煙ゼロハロゲン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする