色【ジャケット】青
タイプ【サブタイプ】パッチコード、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル
呼び径(mm)5.6
規格TIA/EIA T568B、IEEE 802.3ba 40GBASE T
シリーズNLBL
構造【シールド】S/FTP
ケーブル長(mm)500
シールドスクリーン付き
切断径(AWG)26
導体固体
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銅
動作温度範囲(℃)0〜50
材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
耐火等級LSZH (低煙ゼロハロゲン)
LANカテゴリCat8