StarTech.com DVIケーブル, DVI-Dシングルリンク (オス) - DVI-Dシングルリンク (オス), 1m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741516 品番DVIDSMM1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

DVIDSMM1M DVI-Dシングルリンクケーブルは、2個のDVI (19ピン)オスコネクタを備えており、デスクトップ又はラップトップコンピュータとDVI-Dモニタ / プロジェクター間の信頼性の高い完全なデジタル接続を実現します。
1 m DVI-Dオス-オスケーブルは、最大1920 x 1200の解像度と最大4.95 Gbpsの転送速度をサポートし、DVI DDWG規格に完全に準拠しています。
この高品質デジタルビデオケーブルは、最高の耐久性を実現できるように設計及び製造されており、StarTech.comの永久保証が付いています。
最大1920 x 1200の解像度をサポート
最大4.95 Gbpsの高速デジタル転送速度
アルミマイラーホイル、編組シールド付き
DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応
DVI DDWG規格に準拠
耐久性のあるストレインレリーフ成形によりコネクタの損傷を防止
信頼性の担保
デスクトップ又はラップトップコンピュータをDVI-Dシングルリンクディスプレイ又はプロジェクターに接続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする