StarTech.com AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 900mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741595 品番MU3MMS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

StarTech.com では、技術革新の中心にあるユーザーとすべてのケーブルを設計しています。このミニジャックケーブルアセンブリは、ポータブルオーディオデバイスやメディアプレーヤーをヘッドホン又はスピーカーに接続するのに最適です。
スリムビルド
iPod の古典か最も最近の Sony Walkman を有するかどうか、 3.5 mm のヘッドフォンジャックをスポーツする MP3 プレーヤーは StarTech.com からのこの補助ケーブルを受け入れる。StarTech Startech は、オーディオプレーヤーの保護を優先することを認識しています。今日のほとんどのユーザーが、予期しない落下や衝撃からデバイスを保護するケースを持っています。このため、ステレオケーブルはコネクタの周囲にスリムな成形で作られているため、デバイスの保護にかかわらず、このオーディオケーブルのスロットは正確に配置されます。
金めっきコネクタ
さらに、オーディオケーブルには金めっきコネクタが付いています。最適な接続を維持するだけでなく、腐食を防止し、時間の経過とともに高規格の接続を維持します。
理想的な長さ
ステレオケーブルの長さは 3 フィートなので、機器をニーズに最も適した場所に近くに配置できます。 短いケーブルを使用することで、家庭や作業スペースの乱雑さを解消できます。多忙なユーザーのために、ラップトップバッグやキャリングケースに入れて外出先で使用できます。セットアップは不要で、真のプラグアンドプレイを実現します。
高品質の素材と設計
StarTech.com の製品であるため、この素材は、信頼性の高い最高水準で耐久性に優れていると安心して購入できます。ファーストクラスの保護のために、コネクタは PVC 製で日常用途向けの成形ストレインリリーフを備えています。
使用するために外部ソフトウェアをダウンロードする必要はありません。オーディオジャックを差し込んで再生するだけです。

長さ(mm)900 規格CE, REACH 材質(シース)【外側】PVC 外装色 コネクタ(1・2)3.5 mmステレオジャック、ジェンダー:オス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする