この Y 字型オーディオケーブルを使って、 1 つのヘッドフォンジャックを 2 つに分割します。このスリムなコネクタは、保護ケースに入れていても、 MP3 プレーヤー、 iPhone 、タブレットなど、ほとんどのデバイスに適合します。この高品質の金端子は、腐食に強く、静電気や断線のないクリアなオーディオを実現します。内部ワイヤは、擦り傷や摩耗に強い丈夫な PVC (ポリ塩化ビニル)被覆で保護されています。
高品質のワイヤは、耐久性と性能が 26 AWG (米国ワイヤゲージ規格)で、このケーブルは長寿命です。健康、安全、環境に対する保護の保証このケーブルは、すべての CE ( Conformit e Europ e enne )規格に適合しているため、自分と環境で安全に使用できることがわかっています。
干渉に対するシールドスパイラルラップコネクタは、 EMI (電磁干渉)と RFI (無線周波数干渉)の両方に対してガードします。