スピーカーケーブルが短すぎる場合は、 StarTech.com のオーディオケーブル延長を試してください。最長 3.7 m 離れた場所にスピーカーを配置するのに十分な長さがあります。デスクトップやラップトップコンピュータ、 iPhone 、 iPod 、 MP3 プレーヤーで使用できます。汎用性の高いオス - メスケーブルで、ワークステーションを簡単にセットアップできます。スピーカーを棚や床に置いて作業エリアを最大限に活用できるため、小型のデスクに最適です。
高性能で卓越した品質の金めっきプラグピンにより、導電性に優れています。また、耐腐食性があり、熱による悪影響もありません。
オーディオの明瞭度を損なうことなく、外部ノイズを除去しながら、完全な忠実度でオーディオ信号を通過させる高速データ伝送を実現します。