StarTech.com のこの Cat5e ケーブルを使用すると、ビジネス又はホームコンピュータネットワークを迅速かつ効率的にセットアップできます。長さが 304.9m であるため、イーサネット通信を設置するためのケーブルが十分にあり、広いスペースにも対応できます。CMR (通信用多目的ケーブルライザー)の耐火等級は、オフィスや学校の壁や天井で安全に使用できます。
高性能ケーブルの定格は最大 350 MHz (メガヘルツ)で、高速速度と高帯域幅が実現されているため、大量のデータを迅速に転送できます。
柔軟性: 4 ペアのシールドなしツイストペア( UTP )ケーブルであるため、非常に柔軟性が高く、設置が簡単です。
便利このケーブルは便利なプルボックスに収納されているため、ワイヤが絡まないようにネットワークを設置できます。ケーブル長には足のマークが付いているため、測定やマーキングが不要になります。
? 高導電性に優れた24 AWG (米国ワイヤゲージ)銅を使用? 終端処理なしのため、独自の接続を追加可能? PVC (塩化ビニール)ジャケットはケーブルを保護し、耐久性に優れています。
WIRC5ECRGRY 350 MHz ソリッド UTP ケーブル(グレー)は、壁、コンジット、天井などでの使用に適した CMR 等級で、 1000 フィートのバルクロールとしてパッケージされています。このケーブルはグレーの PVC 被覆を備えているので、柔軟性と耐久性が向上しますが、ネットワークケーブル接続の色分けが容易になります。