StarTech.com Cat5e イーサネットケーブル, 305m, 黒, U/UTP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741647 品番WIR5ECMRBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

StarTech.comのこのカテゴリ5強化ケーブルで信頼性の高いイーサネットネットワーク接続を確保します。この製品は、クロストークの影響を受けずに距離を通じて作業できる優れた性能と高速性能を発揮します。大容量で提供されているため、必要な距離をカバーするカスタムランスを作成できます。このケーブルは、壁内、床間、エレベータシャフトの運転に最適です。
単線銅導体 は、このケーブルの銅配線により、最適な導電性と耐腐食性を実現し、信頼性の高い性能を実現します。
使いやすいケーブルはボックス入りで提供されているため、キンクが少なく、サイズに合わせて簡単に切断できます。
ライザー定格ケーブルは、煙放射を制限し、垂直設備の床から床への火災が拡散するように設計されており、建物全体の安全性を向上させます。
? 耐摩耗性に優れたPVC (塩化ビニール)ジャケット? 高速Power over Ethernet (PoE)用途に最適? 最大生産性を実現する優れた電力供給? リール長: 304.9 m、大規模設置に最適

仕様●ケーブルCSA:24AWG●コアタイプ:24●プロダクトタイプ:イーサネットケーブル●耐火性:CMR ジャケット:黒 規格Cat5e/UL/CE/REACH ケーブル長(m)305 芯数4 シールドU/UTP、有無:遮蔽なし 導体固体 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 材質(ジャケット)塩化ビニール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする