StarTech.com のこの 305 m 長の Cat6 ケーブルを使用して、長いケーブルランを簡単にセットアップできます。使いやすい Reelex ボックスに入っており、そこから引き出すだけですばやく取り付けることができます。絶縁被覆には足マークが付いており、ロールをどれだけ残したかを把握できます。
CMR ライザーを設置するためにテストされています。このケーブルは、 CMR の耐火等級が必要な壁、床間、エレベータシャフト内への設置に最適です。
高品質の銅導体:この導体は高品質の 100 % 銅製で、最適な性能を発揮し、信号を忠実に伝送します。
?近端クロストークを最小限に抑え、信号の完全性を維持するために構築されている
?ワイヤは 23AWG で、標準のイーサネット設置に推奨されるサイズです