StarTech.com のこの Cat6 イーサネットケーブルを使用して、ネットワークにデバイスを接続します。500 MHz の高速データ転送速度をサポートし、家庭及びオフィスの両方での使用に適しています。箱に入っているので、 304.9m のバルクケーブルロールを保管しておき、必要に応じて使用することができます。
取り付けが簡単このケーブルのより線導体は、柔軟性が高く、破損せずにコーナー周辺を曲げることができます。また、振動が存在する環境にも耐えることができます。
安全で Durable PVC アウタジャケットは、優れた絶縁特性により、感電を防止します。このゴムは、摩耗、油、化学薬品に耐性があるため、ケーブルの耐久性も向上します。
?産業環境での長寿命を実現するために、腐食に抵抗するより線銅導体
?中央の穴付きの 21.8 ( L ) x 37.8 ( W ) x 38.5 cm ( H )の小型ボックスに収納されているため、ケーブルを絡まずに引き出すことができます
?高性能イーサネット 10BASE-T および 100BASE-TX と互換性があります
このより線ケーブルの 1000 フィートロールは、新しいギガビットネットワークを接続するための最適な方法です。より線ケーブルは、精巧に設計 / 構築され、永久保証が付いています。