StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 75ft, 白

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742040 品番N6PATCH75WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

StarTech.comの75フィートCAT6イーサネットケーブル(ホワイト)は、すべてのカテゴリー6ケーブル仕様に適合するか、それを上回るように設計されており、信頼性の高いギガビットネットワーク接続を保証します。耐久性のあるPVCジャケットは、ネットワークケーブルの色分けを可能にし、スナッグレス・コネクタは、設置時にRJ45クリップを保護し、頑丈な接続を実現します。Power-over-Ethernetのような要求の厳しいイーサネット・アプリケーションに理想的なこのケーブルは、高性能のための高品質の銅導体を特徴としています。

仕様●ケーブル長:75ft●プロダクトタイプ:イーサネットケーブル●耐火性:CMG定格 ジャケット:白 呼び径0.5 in 規格Cat6 シリーズN6PAT 芯数4 シールドシールド、有無:遮蔽なし 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 通信規格TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B 材質(ジャケット)塩化ビニール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする